Popis:
Osvědčená, pevná konstrukce pro stahování disků, kol, kuličkových ložisek apod.
Široké nebo úzké konce háků, které lze použít na obou stranách, se při zatížení automaticky přitlačí
Široké konce háků stahováků č. 1.10/2, /3, /4 a /5 jsou opatřeny 8mm drážkami, takže disky nebo ozubená kola lze stahovat i pomocí 8mm šroubů.
Charakteristika:
- Počet ramen: 2
- Šířka základny háku [mm]: 10 mm
- Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 17 mm
- Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 2,0 mm
- Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 7 mm
- Šířka napříč plochami [mm: 17 mm
- Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 80 mm
- Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 90 mm
- Velikost závitu vřetena: M 14x1,5 x 125
- Vytahovací síla (max.) [t]: 2
- 1000 V izolovaný: bez
- Dostupné 3D údaje: bez
- K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
- háčky lze použít na obou stranách: bez
- Otočný hák: bez
- Přítomnost brzdy háku: bez
- konec háku s drážkou: bez
- Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
- Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
- Šrouby jsou součástí dodávky: bez
- samočinné přitlačení: bez
- K dispozici upínací držák: bez
- Protiskluzové zařízení vřetena: bez
- K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez