Kleště na hadicové svorky

Č. pol.: 798-6
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
Druh produktu Upínacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 798-6
EAN/GTIN 4000896031962
Číslo výrobcu 798-6
Číslo L L60140 1776

Popis

Popis:

Použití:
Pružné upínací spony 12 a 15 mm široké,
13 – 22 mm ⌀
  • Otočné bezpečnostní čelisti
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 235 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.21 kg
  • Rozsah upnutí: 39 mm

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka