Stojanový vrták dĺžka 235 mm 16

Č. pol.: 795510 16
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ vrtáka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ vrtáka 16 mm
Dĺžka špirály 165 mm
Celková dĺžka 235 mm
⌀ stopky 12 mm
Stopka-šesťhran 11 mm
Druh produktu Vrták do dreva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 795510 16
EAN/GTIN 9002696165095
Číslo výrobcu 0084160235

Popis

Prevedenie:

So závitovým hrotom a predrezávačom. Stopka vhodná pre skľučovadlo 13 mm.

Použitie:

Na vŕtanie hlbokých otvorov (napr. hranoly/kroky).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka