MARTOR Blade 360°-otočná čepel 795 , 10 v zásobníku

Č. pol.: 795.50
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
Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 795.50
EAN/GTIN 4002632921476
Číslo výrobcu 795.50
Číslo L L60170 426

Popis

Popis:

Otočný kotouč 360° NR. 795 od společnosti MARTOR je vysoce kvalitní ocelový nůž speciálně navržený pro odstraňování otřepů. Je 24 mm dlouhý, 2,6 mm široký a 2,60 mm silný.

Otočný kotouč 360° NR. 795 je k dispozici pod pořadovým číslem 795,50 v zásobníku na 10 kusů. k dispozici.
Vlastnosti radlice:
1cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Odjehlovací čepel tvaru čepele
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ne
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 1
  • Řezné hrany: 1násobný použitelný

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka