Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Ťažké stolárske dláto, Šírka čepele: 22mm

Č. pol.: 794900 22

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čepele 22 mm
Celková dĺžka 313 mm
Materiál Držadlo Biely buk
Druh produktu Stolárske dláto

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 794900 22
Číslo výrobcu 1100.22

Popis

Prevedenie:

Polodlhý tvar, mimoriadne pevne kovaná, lesklo brúsená rukoväť z hrabu obyčajného so zvierkou z oceľovej rúry a koženým kotúčmi.

Materiál:

Špeciálna oceľ najvyššej kvality.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka