Stolárske dláto s drevenou rukoväťou 16

Č. pol.: 794800 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
259 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka čepele 16 mm
    Celková dĺžka 250 mm
    Materiál Držadlo Drevo
    Druh produktu Stolárske dláto

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 794800 16
    EAN/GTIN 4250098600125
    Číslo výrobcu 1000.16

    Popis

    Prevedenie:

    Dlhý tvar so širokým skosením; kované; lesklo brúsené. Každé dláto je testované na tvrdosť a stálosť hrán.

    Materiál:

    Špeciálna oceľ najvyššej kvality.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka