Náhradní zrcátko f.č.12921N D.50mm

Č. pol.: 79401050
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
    Druh produktu Zrkadlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 79401050
    EAN/GTIN 4018754167098
    Číslo výrobcu 79401050
    Číslo L L60010 3033

    Popis

    Charakteristika:

    • Průměr (mm): 50 mm
    • Výška mm (h): 23 mm
    • Délka [mm): 85 mm
    • Hmotnost: 20 g
    • Šířka mm (b): 51 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka