Náhradní zrcátko f.č.12921N D.40mm

Č. pol.: 79401040
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
Druh produktu Zrkadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 79401040
EAN/GTIN 4018754167081
Číslo výrobcu 79401040
Číslo L L60010 5071

Popis

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 40 mm
  • Výška mm (h): 25 mm
  • Délka [mm): 75 mm
  • Hmotnost: 15 g
  • Šířka mm (b): 41 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka