Náhradní zrcadlo f.č. 12920N

Č. pol.: 79401001
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
    Druh produktu Zrkadlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 79401001
    EAN/GTIN 4018754167050
    Číslo výrobcu 79401001
    Číslo L L60010 2965

    Popis

    Charakteristika:

    • Rozměry zrcadla mm: 65x43 mm
    • Výška mm (h): 24 mm
    • Délka [mm): 135 mm
    • Hmotnost: 39 g
    • Šířka mm (b): 57 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka