Stolárske kladivo 950

Č. pol.: 793800 950
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hmotnosť Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť 950 g
Dĺžka hlavy 140 mm
Plocha nárazovej hlavy 80×100 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 793800 950
EAN/GTIN 2050001004741

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z bukového dreva, jemne lakované. Rukoväť je nalepená a zaklinená.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka