Snímač krútiaceho momentu 1 – 200

Č. pol.: 7920E-200-1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Číslo položky 7920E-200-1
    EAN/GTIN 4000896219230
    Číslo výrobcu 7920E-200-1

    Popis

    Popis:

    • Snímač krútiaceho momentu pre kalibračné zariadenie 7920E.
    • 1 – 200 Nm ∙ trieda presnosti 0.25 %
    Vysokokvalitné snímače krútiaceho momentu:
    • Výmenné snímače krútiaceho momentu v 2 triedach presnosti určujú rozsah krútiaceho momentu:
      • 0.25 % – na indikáciu a spúšťanie momentových kľúčov s presnosťou ± 1 % (napr. pre skupinu výrobkov 7000 STAC ∙ 7000 EtAc)
      • 0.50 % – na indikáciu a spúšťanie momentových kľúčov s presnosťou ± 2 % (napr. pre skupinu produktov 6000CT)
    • Rýchloupínací systém pre vložky nominálnej veľkosti vonkajší štvorec 6.3 = 1/4 palcový vonkajší štvorec 10 = 3/8 palcový vonkajší štvorec 12.5 = 1/2 palcový vonkajší štvorec 20 = 3/4 palcový vonkajší štvorec 25 = 1 palcov
    • Automatická detekcia snímača
    • Vyrobené v Nemecku

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka