Mobilní pojízdná jednotka - GRIT GIMS 150

Č. pol.: 79021400403
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Pásová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 79021400403
EAN/GTIN 4014586872643
Číslo výrobcu 79021400403
Číslo L L00010 3100

Popis

Popis:

  • Mobilní pohonná jednotka
  • GRIT GIMS 150
  • Mobilní pohonná jednotka pro efektivní broušení ″na místě″ na zemi

Charakteristika:

  • Jmenovitý příkon 4 kW
  • napětí 3 x 400/440 V 50/60 Hz
  • volnoběžné otáčky 3 000 1/min
  • rozměr pásu 150 x 2 000 mm
  • hmotnost 110 kg

Výhoda:

  • Pohodlná pracovní poloha díky vzpřímené pracovní poloze
  • Vysoce efektivní broušení a odjehlování svarových švů na podlaze
  • Odjehlování a odvápňování ocelových dílů
  • Plynulé nastavení polohy sběracího ústrojí
  • Malá vzdálenost od stěny
  • Hloubkový doraz