Přesné boční štípací kleště na elektroniku s vícesložkovými návleky brunýrované 125 mm

Č. pol.: 79 22 125
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 79 22 125
EAN/GTIN 4003773061342
Číslo výrobcu 79 22 125
Číslo L L70010 1748

Popis

Popis:

  • Přesné kleště pro nejjemnější řezné práce, např. v elektronice a přesné mechanice
  • velmi přesně broušené, ostré břity s velmi malými fazetami pro přesné řezy citlivých elektronických součástek
  • také bez úkosu pro řezání pod rovinou
  • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC
  • cca. o 20 % nižší hmotnost než běžné elektronické kleště
  • šroubový spoj s obzvláště pečlivě vyrobenými styčnými plochami pro rovnoměrný pohyb s nízkým třením v celém rozsahu otevření
  • plynulý chod dvojité pružiny pro jemné a rovnoměrné otevírání
  • ergonomicky optimalizované vícesložkové návleky
  • kulatá hlava

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 1,0 mm
  • Řezné hodnoty měkkého drátu (průměr): Ø 0,1 - 1,7 mm
  • Délka čelistí (B): 10 mm
  • Tloušťka čelistí (v místě kloubu) (D): 6,5 mm
  • Šířka hlavy (A): 11 mm
  • černěné
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný
  • Řezná hrana bez zkosení

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka