Přesné boční štípací kleště na elektroniku ESD s vícesložkovými návleky brunýrované 125 mm

Č. pol.: 79 12 125 ESD
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 79 12 125 ESD
EAN/GTIN 4003773071389
Číslo výrobcu 79 12 125 ESD
Číslo L L70010 1134

Popis

Popis:

  • Rukoväte elektricky disipatívne - disipatívne
  • Presné kliešte na najjemnejšie rezné práce, napr. v elektronike a presnej mechanike
  • veľmi presne brúsené, ostré rezné hrany s veľmi malými hranami na presné rezy citlivých elektronických súčiastok
  • aj bez fazety na rezanie v jednej rovine
  • Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán približne 64 HRC
  • približne. o 20 % nižšia hmotnosť ako bežné elektronické kliešte
  • skrutkový spoj s obzvlášť starostlivo vyrobenými spojovacími plochami pre rovnomerný pohyb s nízkym trením v celom rozsahu otvárania
  • hladký chod dvojitej pružiny na jemné a rovnomerné otváranie
  • ergonomicky optimalizované viaczložkové rukávy
  • najmä na rezanie tvrdého drôtu, ako aj klavírneho drôtu

Charakteristika:

  • Rezné hodnoty stredne tvrdého drôtu (priemer): Ø 1,3 mm
  • Rezné hodnoty tvrdého drôtu (priemer): Ø 1,0 mm
  • Hodnoty rezu klavírneho drôtu (priemer): Ø 0,6 mm
  • Rezné hodnoty mäkkého drôtu (priemer): Ø 0,3 - 1,7 mm
  • Dĺžka čeľuste (B): 10 mm
  • Hrúbka čeľuste (v kĺbe) (D): 6,5 mm
  • Šírka hlavy (A): 11 mm
  • ESD: áno
  • černené
  • s viaczložkovými objímkami
  • leštená
  • Rezná hrana s veľmi malým skosením

Norma:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka