{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | |
Stopka | SDS Max | |
Šírka čepele | 50 mm | |
Druh produktu | Sekáč |
Číslo položky | 789650 3 | |
EAN/GTIN | 4045197216359 | |
Číslo výrobcu | 789650 3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Sekáč SDS-max - 400 mm, Typ: 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
449 kus/y s okamžitým dodaním
30,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
145 kus/y s okamžitým dodaním
20,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
28,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
24,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 170 mm | 250 mm | ||
Stopka | SDS Max | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Šírka čepele | 50 mm | 40 mm | 80 mm | 40 mm |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | Príklepové vŕtanie | Príklepové vŕtanie | Príklepové vŕtanie |
Druh produktu | Sekáč | Sekáč | Sekáč | Sekáč |