Sada sekáčov SDS-plus − 250 mm 3-dielne 3

Č. pol.: 789591 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet kusov náradia Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: Príklepové vŕtanie
  • Stopka: SDS Plus

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Použitie s nárazom/žiadny náraz Príklepové vŕtanie
Stopka SDS Plus
Celková dĺžka 140 mm
Materiál Špeciálna nástrojová oceľ
Počet kusov náradia 3
Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 789591 3
EAN/GTIN 4049002144745
Číslo výrobcu R212 00090

Popis

Prevedenie:

Povrch otryskaný guľôčkami s nízkym opotrebovaním.

Použitie:

Na betón, murivo a prírodný kameň.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

Rozsah dodávky:

1 široký sekáč, šírka hrany na sekanie 40 mm
1 plochý sekáč, šírka hrany na sekanie 20 mm
1 hrotový sekáč