TK vrták príklepový SDS-max 52X570

Č. pol.: 789200 52X570
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀×celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: Príklepové vŕtanie
  • Stopka: SDS Max

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

52 mm
Celková dĺžka 570 mm
Dĺžka špirály 450 mm
Rezný materiál HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz Príklepové vŕtanie
Stopka SDS Max
Počet rezných hrán Z 2
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 789200 52X570
EAN/GTIN 4002395374571
Číslo výrobcu 4932352799

Popis

Prevedenie:

Špeciálne rozmery dosiek z tvrdého kovu pre dlhšiu životnosť.
Ostrejšie zahnutý hrot: Presné vŕtanie, žiadne kĺzanie na povrchu, agresívnejšie v betonárskej oceli a vyššia rýchlosť vŕtania. S certifikátom PGM, ktorý potvrdzuje otvory vyvŕtané presne na hmoždinky, ako aj na chemické a mechanické kotvy. Veľký otvor na prach z vŕtania na jeho odvádzanie, čím sa zníži trenie.
Vŕtania hlava so štvorcovým prierezom od priemeru 16 mm.

Použitie:

Na vŕtanie betónu, prírodného kameňa a muriva.

Poznámka:

Pri dĺžke >500 mm je potrebné predvŕtať minimálnu hĺbku 150 mm s krátkym vrtákom (pokiaľ možno s rovnakým priemerom).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka