TK vrták príklepový SDS-plus 6,5X110

Č. pol.: 789040 6,5X110
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
260 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀×celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: Príklepové vŕtanie
  • Stopka: SDS Plus

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka špirály 50 mm
Rezný materiál HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz Príklepové vŕtanie
Stopka SDS Plus
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 789040 6,5X110
EAN/GTIN 4067263125709
Číslo výrobcu 789040 6,5X110

Popis

Prevedenie:

Vŕtacia hlava so štvorcovým prierezom. Geometria 4 × 90° so špeciálne vyvinutými reznými hranami rovnakej výšky a stabilnými ramenami zaručujú presné, rozmerovo rovnaké otvory pre profesionálne nastavenie kotiev a bezpečné upevnenie hmoždinkami. 4-špirálové telo vrtáka pre príjemne tiché vŕtanie s nízkymi vibráciami a optimálnym vedením vo vyvŕtanom otvore. Radiálne tvarovaná ochrana krytu: Zabraňuje zaseknutiu pri zásahoch krytu a zvyšuje odolnosť.
Robustná jednodielna TK platnička so 4 reznými hranami, ktorá je celá zapustená do jadra vrtáka. Značne znížené nebezpečenstvo zlomenia.

Výhoda:

  • Krátke špirálové začiatky zaisťujú rýchle odstránenie prachu z vŕtania.
  • Značky opotrebovania: na posúdenie, či je nástroj stále vhodné na vŕtanie otvorov vhodných pre hmoždinky.
  • Dizajn 4 × 4 umožňuje presnú obvodovú hádzavosť a minimalizuje straty opotrebovaním a trením.

Použitie:

Na vŕtanie do betónu, prírodného kameňa a muriva – s maximálnym komfortom vŕtania.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka