TK vrták príklepový SDS-plus 18X250

Č. pol.: 789040 18X250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
151 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀×celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: Príklepové vŕtanie
  • Stopka: SDS Plus

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    18 mm
    Celková dĺžka 250 mm
    Dĺžka špirály 200 mm
    Rezný materiál HM
    Použitie s nárazom/žiadny náraz Príklepové vŕtanie
    Stopka SDS Plus
    Druh produktu Vrták do muriva

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 789040 18X250
    EAN/GTIN 4062406135799
    Číslo výrobcu 789040 18X250

    Popis

    Prevedenie:

    Vŕtacia hlava so štvorcovým prierezom. Geometria 4 × 90° so špeciálne vyvinutými reznými hranami rovnakej výšky a stabilnými ramenami zaručujú presné, rozmerovo rovnaké otvory pre profesionálne nastavenie kotiev a bezpečné upevnenie hmoždinkami. 4-špirálové telo vrtáka pre príjemne tiché vŕtanie s nízkymi vibráciami a optimálnym vedením vo vyvŕtanom otvore. Radiálne tvarovaná ochrana krytu: Zabraňuje zaseknutiu pri zásahoch krytu a zvyšuje odolnosť.
    Robustná jednodielna TK došticka so 4 reznými hranami, ktorá je celá zapustená do jadra vrtáka. Znacne znížené nebezpecenstvo zlomenia.

    Výhoda:

    • Krátke špirálové začiatky zaisťujú rýchle odstránenie prachu z vŕtania.
    • Značky opotrebovania: na posúdenie, či je nástroj stále vhodné na vŕtanie otvorov vhodných pre hmoždinky.
    • Dizajn 4 × 4 umožňuje presnú obvodovú hádzavosť a minimalizuje straty opotrebovaním a trením.

    Použitie:

    Na vŕtanie do betónu, prírodného kameňa a muriva – s maximálnym komfortom vŕtania.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka