TK vrták príklepový SDS-plus, ⌀×celková dĺžka: 16X210mm

Č. pol.: 789010 16X210
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀×celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: Príklepové vŕtanie
  • Stopka: SDS Plus

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

16 mm
Celková dĺžka 210 mm
Dĺžka špirály 160 mm
Rezný materiál HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz Príklepové vŕtanie
Stopka SDS Plus
Počet rezných hrán Z 2
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 789010 16X210
EAN/GTIN 4062406262648
Číslo výrobcu 789010 16X210

Popis

Prevedenie:

Výrazný a agresívny strediaci hrot umožňuje aktívne stredenie a optimálne vedenie počas vŕtania. Inovatívny dizajn hlavy s krátkymi, rovnými nábehmi pre výrazne rýchlejšie vŕtanie s výrazne zvýšenou stabilitou, dokonca aj do železobetónu. Špirálový tvar optimalizovaný pre vibrácie s vystuženým jadrom. Priemer jadra a rozstup špirál vrtáka sú navzájom presne prispôsobené, a tak zabezpečujú účinný prenos sily z príklepového vrtáka na karbidový hrot.

Výhoda:

  • Krátke špirálové začiatky a konkávne hrabličky (lopatkový efekt) zabezpečuje rýchle odstránenie prachu z vrtáka.
  • Známky opotrebenia: na posúdenie, či je nástroj stále vhodný na vŕtanie otvorov vhodných na hmoždinky.
  • Dodatočné, špeciálne tvarované rezné hrany jadra: účinné drvenie betónu.

Použitie:

Na vŕtanie do betónu, prírodného kameňa a muriva - s maximálnym komfortom vŕtania.

Poznámka:

Pri použití veľmi dlhých vrtákov (> 500 mm) najprv predvŕtajte krátkym vrtákom s rovnakým priemerom (zabránite ohybovému lomu).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka