Tvrdokovová vŕtacia korunka bez strediaceho vrtáka 82

Č. pol.: 788000 82
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

priemer vrtáka Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: Príklepové vŕtanie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

priemer vrtáka 82 mm
Rezný materiál HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz Príklepové vŕtanie
Celková dĺžka 50 mm
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 788000 82
EAN/GTIN 4002395312580
Číslo výrobcu 4932344481

Popis

Prevedenie:

Vŕtacia korunka osadená reznými doštičkami zo spekaného karbidu, brúsené diamantom.
S vnútorným závitom M16 pre stopku č. 788022.

Použitie:

Na vŕtanie väčších otvorov a prerazených otvorov príklepovými vŕtačkami alebo vŕtacími kladivami do betónu, muriva, prírodného kameňa atď.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka