TK viacúčelový vrták dlhý s upínaním SDS-plus 12

Č. pol.: 787060 12
Zľava
16,64 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ vrtáka Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: bez príklepového vŕtania
  • Stopka: SDS Plus

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ vrtáka 12 mm
    Rezný materiál HM
    Použitie s nárazom/žiadny náraz bez príklepového vŕtania
    Stopka SDS Plus
    Dĺžka špirály 200 mm
    Celková dĺžka 260 mm
    Počet rezných hrán Z 2
    Druh produktu Viacúčelový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 787060 12
    EAN/GTIN 4002395353514
    Číslo výrobcu 4932373921

    Popis

    Prevedenie:

    Karbidová doštička s ostro brúsenými reznými hranami a viacúčelovým uhlom reznej hrany. Presné vŕtanie aj na tvrdých povrchoch vďaka strediacemu zábrusu. Stopka zo zušľachtenej špeciálnej ocele.

    Použitie:

    Na vŕtanie rôznych materiálov aj počas jedného pracovného kroku:
    • tehly, pórobetón, ľahké stavebné materiály, plasty.
    • Dlaždice, keramika, mramor, sklo.
    • Armovacie železo v betóne.

    Poznámka:

    • Pozor: Používajte iba s rotáciou (bez príklepu)!
    • Rýchlejšie vŕtanie a viac otvorov na jedno nabitie akumulátora ako pri príklepových vŕtačkách.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka