{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ vrtáka | 10 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | bez príklepového vŕtania | |
Stopka | Valcová stopka | |
Dĺžka špirály | 300 mm | |
Celková dĺžka | 400 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Druh produktu | Viacúčelový vrták |
Číslo položky | 787045 10 | |
EAN/GTIN | 9002741045952 | |
Číslo výrobcu | 0073001000100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK viacúčelový vrták dlhé, ⌀ vrtáka: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
21,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
660 kus/y s okamžitým dodaním
4,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | |
⌀ vrtáka | 10 mm | 10 mm |
Celková dĺžka | 400 mm | 120 mm |
Rezný materiál | HM | HM |
Dĺžka špirály | 300 mm | 80 mm |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | bez príklepového vŕtania | bez príklepového vŕtania |
Druh produktu | Viacúčelový vrták | Viacúčelový vrták |