TK viacúčelový vrták 8

Č. pol.: 787040 8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ vrtáka Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: bez príklepového vŕtania
  • Stopka: Valcová stopka

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ vrtáka 8 mm
Rezný materiál HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz bez príklepového vŕtania
Stopka Valcová stopka
Dĺžka špirály 80 mm
Celková dĺžka 120 mm
Počet rezných hrán Z 2
Druh produktu Viacúčelový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 787040 8
EAN/GTIN 9002740008163
Číslo výrobcu 0017200800100

Popis

Prevedenie:

Celokovové diamantom brúsené karbidové doštičky s mimoriadne ostrými a veľmi tvrdými reznými hranami. Patentovaný 4-stupňový profil na rýchle odstraňovanie prachu z vrtáka.

Použitie:

Presné rotačné vŕtanie do dlaždíc, muriva a betónu, kovu, dreva a plastov.

Poznámka:

Pozor – používajte iba s rotáciou (bez príklepu)!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka