Montážní pouzdro KABELEX® ABS č. 1523 MONTÁŽNÍ POUZDRO KABELEX ABS pro rozměr kontaktu D.4,0 mm

Č. pol.: 78610001
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
Druh produktu Demontážny nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 78610001
EAN/GTIN 4018754049554
Číslo výrobcu 78610001
Číslo L L60010 2561

Popis

Popis:

  • Pro č. 1503

Charakteristika:

  • Průměr pro kontaktní rozměr: 4,0 mm
  • Vnitřní průměr: 4,0 mm
  • Délka [mm): 50 mm
  • Vnější průměr: 6,5 mm
  • Hmotnost: 5 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka