MARTOR Blade náhradní čepel pro grafiku 784 , 10 v zásobníku

Č. pol.: 784.50
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
Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 784.50
EAN/GTIN 4002632911194
Číslo výrobcu 784.50
Číslo L L60170 409

Popis

Popis:

GRAFIKKLINGS NR. 784 by MARTOR je vysoce kvalitní nůž z oceli. Je velmi ostrý a má použitelný okraj. Čepel je dlouhá 28,5 mm, široká 5,7 mm a silná 0,63 mm.

GRAFIKKLINGS NR. 784 je k dispozici pod pořadovým číslem 784,50 v zásobníku na 10 kusů. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: Stáhněte si GRAFIX piccolo, verze
    Řez:
    Standardní broušení
  • Fazety nožů:
    2násobné

    charakteristiky čepele:
    1cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Speciální tvar čepele
  • Počet perforací pro čepel: 1otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ne
  • Broušení nožů: Standardní broušení
  • Fazety nožů: 2násobné
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 1
  • Řezné hrany: 1násobný použitelný

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka