Křížový klíč 24 - 27 - 30 - 32 mm

Č. pol.: 77A.PL1
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 77A.PL1
EAN/GTIN 3148511214312
Číslo výrobcu 77A.PL1
Číslo L L60130 7767

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: vhodné pro povolování matic kol osobních, užitkových a nákladních vozidel
  • pokud je klíč vybaven čtyřhranem, je vyměnitelný.

Charakteristika:

  • d [mm]: 24 - 27 - 30 - 32
  • L [mm]: 700
  • Kvadrát [″]: -
  • [kg]: 4.650

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka