Popis:
S tímto nástrojem brousí všechny řezné nástroje pro dřevařský a kovový průmysl, stejně jako různé nůžky nože. Jedná se o deskové a hrnkové kotouče s bílými korundovými nebo slinutými korundovými směsmi, které se používají při suchém broušení. Dohodnutá specifikace tohoto nástroje zabraňuje zabarvení obrobků.
Charakteristika:
- Tvar: 6 VÁLCOVÝ BRUSNÝ HRNEC
- Velikost zrna: 36
- Vs/max: 35 m /s.
- Specifikace: W15 / E15
- Rozměr (D x D x H x H): 150 x 60 x 50 mm
- Průměr: 150 mm
- Tloušťka: 60 mm
- Otvor: 50 mm
- Vhodnost materiálu: Ocel, HSS
Výhoda:
- Univerzální použití na ocel
- Žádné zabarvení obráběného dílce
- Individuálně nastavitelná
Použitie:
- Pro obrábění všech řezných nástrojů pro dřevozpracující a kovoobráběcí průmysl, jakož i různých smykových nožů z oceli a rychlořezné oceli