Nůž s odlamovací čepelí 9 mm

Č. pol.: 77621003
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
Druh produktu Rezací nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 77621003
EAN/GTIN 4018754229949
Číslo výrobcu 77621003
Číslo L L60010 5517

Popis

Popis:

  • Se třemi 9mm rozlopatkami (jedna čepel namontována, dvě čepele v zásobníku)
  • Posuvník se zámkem radlice
  • S lopatkou a ochranným krytem
  • Vhodné pro řezání lepenky, gumy, kůže, dřeva atd.
  • S vedením z nerezové oceli
  • Tělo z litého zinku

Charakteristika:

  • Délka [mm): 145 mm
  • Hmotnost: 60 g

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka