Automobilová zkoušečka napětí (kompletní sada)

Č. pol.: 77560002
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
    Druh produktu Skúšačka napätia

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 77560002
    EAN/GTIN 4018754273706
    Číslo výrobcu 77560002
    Číslo L L60010 6153

    Popis

    Popis:

    • Zkušební zařízení pro automobilový průmysl, elektrotechniku a elektroniku
    • 3-48 V
    • Indikace napětí 2 LED (diody vyzařující světlo) - napětí a kladný nebo záporný pól
    • Kompletní v PC pouzdře
    Obsah:
  • 1 základní jednotka s přívodním vedením 1,5 m , zkušební sonda, integrovaná řezací jehla s posuvným mechanismem
  • 1 krokosvorka
  • 1 chapače drápů
  • Charakteristika:

    • Délka [mm): 190 mm
    • Napětí: 3-48 V
    • Hmotnost: 100 g
    • Šířka mm (b): 140 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka