Kartáček brzdového třmenu D.230 mm

Č. pol.: 77440001
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
Druh produktu Drôtená kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 77440001
EAN/GTIN 4018754049141
Číslo výrobcu 77440001
Číslo L L60010 1433

Popis

Popis:

  • Ořezávání z ocelového drátu hladké 0,35 mm
  • Dvousložkové rukojeti splňují všechny požadavky na moderní, vysoce kvalitní nástroje s optimální ergonomií
  • Velmi úzký design
  • Extrémně silné zastřihování pro velmi vysoký efekt kartáčování
  • Univerzální použití
  • Vyrobeno v Německu, schváleno pro potravinářský průmysl

Charakteristika:

  • Řady: 2
  • Délka soupravy: 90 mm
  • Těleso: dvousložková rukojeť
  • Trim: Ocelové hladké lanko 0,35 mm
  • Délka [mm): 230 mm
  • Hmotnost: 65 g

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.