Drápový podavač D.6 mm D.540 mm

Č. pol.: 77401103
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
    Druh produktu Pazúrové chápadlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 77401103
    EAN/GTIN 4018754198672
    Číslo výrobcu 77401103
    Číslo L L60010 4235

    Popis

    Popis:

    • S ergonomickou rukojetí

    Charakteristika:

    • Průměr (mm): 6 mm
    • Délka [mm): 540 mm
    • Hmotnost: 113 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka