Teleskopické zrcadlo D.60mm D.295-735mm

Č. pol.: 77401060
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
Druh produktu Zrkadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 77401060
EAN/GTIN 4018754167043
Číslo výrobcu 77401060
Číslo L L60010 2947

Popis

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 60 mm
  • Výška mm (h): 24 mm
  • Délka [mm): 295-735 mm
  • Hmotnost: 130 g
  • Šířka mm (b): 75 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka