Teleskopické zrcadlo z nerezové oceli o velikosti 2 1/4″/57 mm

Č. pol.: 77401057
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
Druh produktu Zrkadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 77401057
EAN/GTIN 4018754235858
Číslo výrobcu 77401057
Číslo L L60010 5082

Popis

Popis:

  • Nerozbitná nerezová zrcátka (FOD preventivní)
  • Eliminace šroubových spojů (prevence FOD)
  • Teleskopické rameno z nerezové oceli
  • Kulový čep (otočný o 180°), samonapínací
  • Speciální plastová rukojeť umožňuje pevné držení a bezpečnou práci, chemickou odolnost

Charakteristika:

  • Rozměry zrcadla mm: 57 mm
  • Gr.: 2.1/4″/57 mm
  • Výška mm (h): 17 mm
  • Délka [mm): 178-921 mm
  • Hmotnost: 70 g
  • Šířka mm (b): 60 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka