Magnetický zvedák Tažná síla 500 g D.8 mm D.460 mm

Č. pol.: 77260025
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
Druh produktu Magnetický zdvihák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 77260025
EAN/GTIN 4018754048755
Číslo výrobcu 77260025
Číslo L L60010 1904

Popis

Popis:

  • Flexibilní magnetický zvedák s ergonomicky tvarovanou rukojetí
  • Praktický pomocník pro použití v dílně, průmyslu a domácnosti
  • Umožňuje sbírat ztracené železné předměty, jako jsou šrouby nebo nástroje na těžko dostupných místech

Charakteristika:

  • Síla v tahu (g): 500 g
  • Obsah: 500 g
  • Průměr (mm): 8 mm
  • Délka [mm): 460 mm
  • Hmotnost: 70 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka