Popis:
Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 1500 - 3000 N-m
Použití téměř ve všech oblastech průmyslové výroby
Konstrukce:
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, včetně sledovatelného zkušebního certifikátu, Kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
1. Čtyřhran 1/2″ s kolíkem DIN 3121 - F 40, ISO 1174
Automatické uvolnění krátkého zdvihu s hmatovou a zvukovou signalizací
Jednoduchá stupnice s odstupňováním 50 N-m
Technická výhoda/vlastnost:
Lehký, přesto robustní (protože pouzdro je vyrobeno z jednoho kusu hliníku) a necitlivý, velmi vhodný pro dílnu
Žádné posuny hodnot a ovlivnění přesnosti v důsledku ovládání oběma rukama nebo mimo rukojeť (jako u běžných momentových klíčů).
Čtyřhranný pohon i otočný bod se nacházejí na stejné ose, čímž je zajištěna vysoká bezpečnost použití, Extrémně nízké opotřebení díky snížené síle pákového mechanismu
Kovaný pákový řetěz z naší vlastní kvalitní kovárny
Nejvyšší přesnost i při intenzivním nepřetržitém používání
Dlouhá životnost a dlouhá životnost
Snadné ovládání - rychlé a bezpečné utahování krouticím momentem
Pohodlné nastavení díky atraktivnímu, uzavíratelnému nastavovacímu knoflíku na konci rukojeti
Pro kontrolované utahování pravou rukou.
Charakteristika:
- Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 35 mm
- Typ pohonu/pohon: Jeden čtverec
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 40 mm
- Čtverec pohonu [palec]: 1.1/2″
- Směr utahování: Vpravo
- Skladování: Karton
- Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 1500 Nm - 3000 Nm
- Typ momentového klíče: F
- Rozsah použití:
- Celková šířka [mm]: 70 mm
- Celková výška [mm]: 40 mm
- Celková délka [mm]: 1.037 mm
- Kalibrační délka [mm]: 2309 mm
- Šířka hlavy 1 [mm]: 70,0 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 40 mm
- Délka trubky 1: 925 mm
- Délka hnací trubky 2: 745 mm
- Materiál: Slitina hliníku
- Přesnost: +/- 3 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Pojistka Výstupní čtverec: Zámek čepu
- Typ stupnice: Mono
- 1000 V izolovaný: bez
- Pevné nastavení: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Odvětví
- Stavebnictví a užitková vozidla
- Vojenství
- Energetika
- Mechanické strojírenství
- Užitková technika
- Servis
- Ropa a plyn