Popis:
Klasifikován podle normy DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, kalibrován s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaných +/- 4 %
Lehký, přesto robustní (protože pouzdro je vyrobeno z jednoho kusu hliníku) a necitlivý, velmi vhodný pro dílnu
Držák nářadí nabízí širokou škálu příslušenství
V závislosti na použití nářadí jej lze použít jak dopředu (např. otevřený klíč), tak dozadu (např. otevřený klíč). V závislosti na vložce nářadí lze pracovat buď zepředu (např. nástrčný klíč stranový nástrčný), nebo ze strany (např. oboustranná vložka s ráčnou a nástrčným klíčem)
Práce pouze uprostřed rukojeti - nepoužívejte prodlužovací trubku, jinak může dojít k posunu hodnot
Práce pouze s vkládacím nářadím - jinak může dojít k posunu hodnot. Sledujte měřidlo na certifikátu. Používejte pouze originální příslušenství GEDORE
Výjimečně nízké opotřebení díky redukci síly pákového mechanismu
Kovaný řetěz páky z vlastní kvalitní kovárny
Nejvyšší přesnost i při intenzivním nepřetržitém používání
Dlouhá životnost a dlouhá životnost
Snadné ovládání - rychlé a bezpečné utažení krouticího momentu
Pohodlné nastavení díky atraktivnímu, uzavíratelnému nastavovacímu knoflíku na konci rukojeti
S certifikátem o zkoušce podle normy DIN EN ISO 6789-2: 2017, sledovatelné podle národní normy prostřednictvím vlastní laboratoře DAkkS.
Charakteristika:
- Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 16,5 mm
- Zásuvka pohonu, obdélníková: 9 x 12 mm
- Typ pohonu/pohon: Obdélníkové pouzdro
- Směr utahování: Levé a pravé
- Skladování: Plastová krabice
- Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
- Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 18 lbf ft - 90 lbf ft
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 25 Nm - 120 Nm
- Typ momentového klíče: B-SE
- Rozsah použití:
- Montáž
- Sériová montáž
- Fabrikace
- Údržba a opravy
. - Celková šířka [mm]: 35 mm
- Celková výška [mm]: 30 mm
- Celková délka [mm]: 484 mm
- Délka páky na straně pohonu [mm]: 40 mm
- Délka páky na straně rukojeti [mm]: 444 mm
- Kalibrační délka [mm]: 413,5 mm
- Šířka hlavy 1 [mm]: 35,0 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 30 mm
- Materiál: Slitina hliníku
- Přesnost: +/- 3 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Pojistka: Zámek čepu
- Rozdělení stupnice: 5
- Dělení stupnice [lbf ft]: 5 lbf ft
- Rozdělení stupnice [Nm]: 5 Nm
- Typ stupnice: Dvojitý
- Velikost stehu [metrická]: 17,5 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- Pevné nastavení: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Průmyslový průmysl
- Stavebnictví a obchod
- Vojenský průmysl
- Energetika
- Stroje
- Dílny
- Užitkové stavby
- Služby
- Železnice
- Zemědělství
- Ropa a plyn