Čtyřhranný klíč 16 Z - 1/2″

Č. pol.: 7709570
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Štvorhranný nástrčný nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7709570
    EAN/GTIN 4002805879306
    Číslo výrobcu 7709570
    Číslo L L60160 824

    Popis

    Popis:

    Pro řešení obtížných montážních problémů, snadná výměna
    Kovaná
    Chromvanadová ocel
    Matně chromovaná
    S pojistkou čepu
    Max. Maximální trvalé zatížení spojovacího čtverce podle DIN EN ISO 6789:2003 nebo maximální zatížení zásuvky

    Charakteristika:

    • Uchycení pohonu, čep Ø: 16 mm
    • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
    • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
    • Trvalá nosnost: 1/2″ = 340 Nm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel
    • Velikost stehu [metrická]: 32,0 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka