{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 570 mm | |
pre slepé nity všetkých materiálov do | 3 mm - 6,4 mm | |
Hmotnosť | 1,85 kg | |
Druh produktu | Pákové nitovacie kliešte |
Číslo položky | 770600 HN2 | |
EAN/GTIN | 4007081130011 | |
Číslo výrobcu | 130180 M20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pákové nitovacie kliešte HN2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
270,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
501 kus/y s okamžitým dodaním
214,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pre nitovacie skrutky | M4; M5; M6; M8 | |
Celková dĺžka | 570 | |
Hmotnosť | 1,85 | |
Nátrubok pre slepé nity | 3; 4; 5; 6,4 | |
pre slepé nity všetkých materiálov do | 3 ;6,4 | |
Závitový tŕň - náustok pre nitovacie matice | M4; M5; M6; M8; M10 | |
Druh produktu | Pákové nitovacie kliešte | Pákové nitovacie kliešte |