Pneumaticko-hydraulické zariadenie na nitovanie naslepo TAURUS® 1

Č. pol.: 770512 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zdvih stroja 15 mm
Sila sádzania pri 5 bar 4 200 N
Spotreba vzduchu na nit 1 l
Hadicová prípojka 6 mm
Hadicová prípojka 1/4 palec
maximálny ⌀ tŕňa 2,5 mm
pre slepé nity všetkých materiálov do 3,2 mm
Pre slepé nity Oceľ/hliník do 4 mm
Hmotnosť 1,3 kg
Druh produktu Nitovačka na slepé nity

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 770512 1
EAN/GTIN 4007081560009
Číslo výrobcu 1457665

Popis

Prevedenie:

Prevádzkový tlak 5 – 7 barov. Odnímateľná nádoba na tŕne.

Výhoda:

Systém uchopovacích čeľustí zaručuje veľmi dlhú životnosť a bezšmykové uchopenie nitovacích tŕňov. Nízka spotreba stlačeného vzduchu vďaka dvojitému použitiu: na nastavenie a odsávanie zvyškového tŕňa. Veľmi rýchly pracovný cyklus.

Rozsah dodávky:

Montážny kľúč SW 12/14 a SW 14/17.
1 fľaša hydraulického oleja 100 ml a 1 nádoba s olejom na doplnenie.
Vrátane nátrubkov 17/18, 17/20, 17/22.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka