Akumulátorová nitovačka na trhacie nity M18ONEFPRT-202X ONEFPRT-0

Č. pol.: 770460 ONEFPRT-0
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zdvih stroja 30 mm
pre slepé nity všetkých materiálov do 6,4 mm
Sila sádzania 20000 N
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Hmotnosť bez batérie 2,1 kg
Druh produktu Prístroj na nitovanie naslepo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 770460 ONEFPRT-0
EAN/GTIN 4058546347949
Číslo výrobcu 4933478601

Popis

Prevedenie:

Bezdrôtové zariadenie pre flexibilné použitie.

Výhoda:

  • LED osvetlenie pracovného priestoru.
  • Integrovaný klip na opasok.

Rozsah dodávky:

Akumulátorový prístroj pre nitovanie naslepo ONEFPRT bez akumulátora a príslušenstva.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka