{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Systémový kufor (HD=Heavy Duty) | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 18 V | |
Zdvih stroja | 30 mm | |
pre slepé nity všetkých materiálov do | 6,4 mm | |
Sila sádzania | 20000 N | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 2 Ah | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Hmotnosť vrátane batérie | 2,5 kg | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Hmotnosť bez batérie | 2,1 kg | |
Druh produktu | Prístroj na nitovanie naslepo |
Číslo položky | 770460 M18ONEFPRT | |
EAN/GTIN | 4058546347956 | |
Číslo výrobcu | 4933478602 |