Akumulátorová nitovačka na trhacie nity M12BPRT M12BPRT-0

Č. pol.: 770450 M12BPRT-0
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zdvih stroja 20,32 mm
pre slepé nity všetkých materiálov do 4,8 mm
Sila sádzania 9000 N
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Napätie akumulátora 12 V
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Prístroj na nitovanie naslepo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 770450 M12BPRT-0
EAN/GTIN 4058546223496
Číslo výrobcu 4933464404

Popis

Prevedenie:

Bezdrôtové zariadenie pre flexibilné použitie.

Výhoda:

  • LED osvetlenie pracovného priestoru.
  • Integrovaný klip na opasok.

Rozsah dodávky:

Špičky 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm v plastovom kufríku.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod Č. 073814, 073815, 073829, 073839 a 073840.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka