Brašna VDE s popruhem na přenášení 1000 x 300 mm

Č. pol.: 77030701
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
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 77030701
EAN/GTIN 4018754253678
Číslo výrobcu 77030701
Číslo L L60010 7116

Popis

Popis:

  • Pro izofloor mat VDE

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 65 mm
  • Délka [mm): 1000 mm
  • Hmotnost: 784 g
  • Šířka mm (b): 300 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka