Boční štípací kleště pro elektroniku ESD s vícesložkovými návleky 115 mm

Č. pol.: 77 72 115 ESD
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu rezacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 77 72 115 ESD
    EAN/GTIN 4003773024330
    Číslo výrobcu 77 72 115 ESD
    Číslo L L70010 1450

    Popis

    Popis:

    • pro jemné řezné práce, např. v elektronice a přesné mechanice
    • Rukojeti elektricky disipativní - disipativní
    • stabilní, průchozí a bezvůlový kloub
    • dvojitá pružina s nízkým třením pro hladké a rovnoměrné otevírání
    • zrcadlový lesk v kombinaci s jemným olejovým filmem zajišťuje dobrou ochranu proti korozi - žádné poruchy v obvodu způsobené odlupováním chromovaných dílů
    • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC
    • Rukojeti s dvoubarevnými vícesložkovými kryty černá/šedá
    • špičatá mini hlava s malou fazetou
    • Tvrdost břitu přibližně 60 HRC

    Charakteristika:

    • Řezné hodnoty měkkého drátu (průměr): Ø 0,3 - 0,8 mm
    • Délka čelistí (B): 10,5 mm
    • Tloušťka čelistí (v místě kloubu) (D): 6 mm
    • Šířka hlavy (A): 11 mm
    • ESD: ano
    • s vícesložkovým opláštěním
    • leštěný
    • Břit s malým zkosením

    Norma:

    • DIN ISO 9654
    • DIN EN 61 340-5

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka