Boční štípací kleště pro elektroniku s vícesložkovými návleky 115 mm

Č. pol.: 77 41 115
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 77 41 115
EAN/GTIN 4003773082316
Číslo výrobcu 77 41 115
Číslo L L70010 2184

Popis

Popis:

  • na jemné rezné práce, napr. v elektronike a presnej mechanike
  • Tvarovanie s optimalizovaným napätím pre bezprostrednejší pocit z práce
  • stabilný, priechodný a bezvôľový kĺb
  • Dvojité polia bez odierania pre jemné a rovnomerné otváranie.
  • lesk alebo zrkadlový lesk v kombinácii s jemným olejovým filmom poskytuje dobrú ochranu proti korózii - žiadne poruchy v obvode spôsobené odlupovaním chrómových častí
  • Rezné hrany dodatočne tvrdené laserom, tvrdosť rezných hrán minimálne 60 HRC
  • Štíhle objímky zdvihnuté k hlave klieští poskytujú bezpečné a pohodlné vedenie aj medzi palcom a ukazovákom

Charakteristika:

  • Rezné hodnoty stredne tvrdého drôtu (priemer): Ø 0,8 mm
  • Rezné hodnoty mäkkého drôtu (priemer): Ø 1,3 mm
  • Dĺžka čeľuste (B): 13 mm
  • Hrúbka čeľuste (v mieste spoja) (D): 7 mm
  • Šírka hlavy (A): 11 mm
  • s viaczložkovými objímkami
  • zrkadlovo leštené
  • Rezná hrana bez skosenia