Elektronické boční štípací kleště s vsazeným karbidovým břitem ESD s vícesložkovými návleky 120 mm

Č. pol.: 77 32 120 H ESD
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu rezacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 77 32 120 H ESD
    EAN/GTIN 4003773075820
    Číslo výrobcu 77 32 120 H ESD
    Číslo L L70010 1329

    Popis

    Popis:

    • pro extrémní nároky na štípací kleště v důsledku tvrdých nebo houževnatých materiálů, např. klavír, nikl, wolfram a diodový drát, které se stále častěji používají v elektronickém a leteckém průmyslu
    • vždy správný řezný nástroj, i pro nejtvrdší materiál
    • Přesné karbidové břity zapájené do kovaných polotovarů
    • stabilní, průchozí a bezvůlový kloub
    • Tvrdost řezných hran HM 80 - 83 HRC
    • Kleště s břity z tvrdokovu mají mnohem delší životnost než kleště s běžnými břity
    • trvale spolehlivé výsledky řezání díky zamezení deformací břitu způsobených přetížením
    • vysoká úspora nákladů díky delší životnosti kleští
    • Rukojeti elektricky disipativní - disipativní
    • zašpičatělá hlava s rozevřenými okraji
    • s malou fazetou

    Charakteristika:

    • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 1,0 mm
    • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 0,6 mm
    • Řezné hodnoty klavírního drátu (průměr): Ø 0,2 mm
    • Řezné hodnoty měkkého drátu (průměr): Ø 1,6 mm
    • Délka čelistí (B): 14 mm
    • Tloušťka čelistí (v místě kloubu) (D): 7 mm
    • Šířka hlavy (A): 11 mm
    • ESD: ano
    • s vícesložkovým opláštěním
    • leštěný
    • Břit s malým zkosením

    Norma:

    • DIN ISO 9654
    • DIN EN 61 340-5

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka