Elektronické boční štípací kleště s vsazeným karbidovým břitem ESD s vícesložkovými návleky 120 mm

Č. pol.: 77 02 120 H ESD
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 77 02 120 H ESD
EAN/GTIN 4003773075813
Číslo výrobcu 77 02 120 H ESD
Číslo L L70010 1327

Popis

Popis:

  • pre extrémne nároky na strihacie kliešte v dôsledku tvrdých alebo húževnatých materiálov, napr. klavír, nikel, volfrám a diódový drôt, ktoré sa čoraz častejšie používajú v elektronickom a leteckom priemysle
  • vždy správny rezný nástroj, aj pre najtvrdší materiál
  • Presné karbidové rezné hrany spájkované do kovaných polotovarov
  • stabilný, priechodný a bezvôľový kĺb
  • Tvrdosť rezných hrán HM 80 - 83 HRC
  • Kliešte s karbidovými reznými hranami majú oveľa dlhšiu životnosť ako kliešte s bežnými reznými hranami
  • trvalo spoľahlivé výsledky rezania vďaka zamedzeniu deformácií reznej hrany spôsobených preťažením
  • vysoká úspora nákladov vďaka dlhšej životnosti klieští
  • Rukoväte elektricky disipatívne - disipatívne

Charakteristika:

  • Rezné hodnoty stredne tvrdého drôtu (priemer): Ø 1,4 mm
  • Rezné hodnoty tvrdého drôtu (priemer): Ø 1,0 mm
  • Hodnoty rezu klavírneho drôtu (priemer): Ø 0,6 mm
  • Hodnoty rezu mäkkého drôtu (priemer): Ø 2 mm
  • Dĺžka čeľuste (B): 14 mm
  • Hrúbka čeľuste (v kĺbe) (D): 7,5 mm
  • Šírka hlavy (A): 11 mm
  • ESD: áno
  • s viaczložkovými objímkami
  • zrkadlovo leštené
  • Rezná hrana so skosením

Norma:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5