Nožnice na profily 175

Č. pol.: 769950 175
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 175 mm
pre profily škatule do 15×15 mm
Dĺžka ostria 34 mm
Pre ⌀ do 15 mm
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 769950 175
EAN/GTIN 4033119000407
Číslo výrobcu 5104/P90

Popis

Prevedenie:

Teleso nožníc z oceľového plechu, čepele zo špeciálnej ocele (s nepriľnavým povlakom PTFE), podpera čepele z ľahkého kovu. Rukoväti s plastovou povrchovou úpravou a ochranou proti skĺznutiu; nožnice chrómované do vysokého lesku.

Použitie:

Na rezanie plastových rúr, hadíc a plastových profilov škatule.

Poznámka:

Náhradný nôž č. 769952 (zoznam náhradných dielov).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka