Náhradný nôž na plech (dolný nôž) 1BR/6

Č. pol.: 769934 1BR/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Model Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Výkon v strihu Hrúbka plechu do 6 mm
    Výkon v strihu ⌀ okrúhlej ocele do 13 mm
    Vhodné pre model 4BR/8
    Druh produktu Nôž

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 769934 1BR/6
    EAN/GTIN 2050001933522
    Číslo výrobcu 20029 5 1001

    Popis

    Vhodné pro:

    Pákové nožnice na plech č. 967920.

    Poznámka:

    • Pri neskoršej objednávke náhradných nožov sú potrebné tieto údaje: Značka, model, podľa možnosti aj číslo stroja alebo presný nákres.
    • Upozorňujeme: Uvedená kapacita rezania je maximálna kapacita rezu. Pre neustále namáhanie v hornej oblasti rezu odporúčame nasledujúci väčší model.
    • Špecifikácie rezného výkonu sa vzťahujú na materiál s pevnosťou v ťahu 450 N/mm2.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka